アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
リフレクターキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12011469
品番
66301
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
つばさとアジャスター部分に反射素材を使用 さり気なく個性が光るリフレクターキャップ。
色
ブルー
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜59
素材
カツラギ 綿100%
色番
6