一般照明用 環形 3波長形昼光色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12011477 品番 FCL40EX-D/38-XL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

3波長形蛍光ランプ。

種別40形 口金G10q 点灯形グロースタータ 定格ランプ電力(W)38 光色昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12011477
2024-02-10
用途:
事務所電球
有限会社さくらんぼ 様 (卸売・小売業)

速やかに入荷出来助かりました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする