35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011538 品番EEMF-14S360BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,338
販売価格(税別)
17,580

羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。

ハネ径(cm)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460 質量(g)4700 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.35/0.4 消費電力(W)35/40 モータータイプ開放式 風量調整3段階 コード長さ(cm)185 標準ノイズ(dB)65 Black
取扱説明書:(2.71MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする