曜日別特売
COB-WL005BK 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ 12011547

COB-WL005BK 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ 12011547
COB-WL005BK 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ 12011547
COB-WL005BK 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ 12011547
COB-WL005BK 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ 12011547

充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12011547品番COB-WL005BK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)

設置場所屋内外兼用保護等級IP65マグネットフック/マグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72質量(g)45明るさ(Lm)100/350/650電池寿命(時間)1/1.5/3/5バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)2USBタイプType-C消費電力(W)6寿命設計寿命4万時間電球の種類LED
取扱説明書:(2.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 制御盤改造、電気工事
建設業・工事業

小さな割には、LEDランプの光量も充分あり明るく、コンパクトで使い勝手が良い製品です。充電して満充電になったら確認出来るよう小さなランプがあればわかりやすいと思います。

対象商品 : 12011547
2023-03-24
用途: 電源が無い暗所の作業
建設業・工事業

500ルーメンのCOB-WL001のほうを持ってて、とても気に入ってますが、600ルーメンというこれを見てすぐ欲しくなり、買いました。
やはり明るい!前の500ルーメンのほうはいまどき要らない栓抜きなんて機能を付けてましたが、そういうのは要らない。こっちはシンプルで、カラビナも深いためバッグの肩紐のような平たい場所にも付けやすく使い勝手がいいです。背面はフックになっているので、胸ポケットに付ければ便利かと思います。ネオジウム磁石も良いです。明るさは3段階とフラッシュがありますが、フラッシュは正直めちゃくちゃいらない。電源を切る時、電源ボタンを数回押してOFFになるまでにフラッシュが出るので、周りで作業してる電気工事の人が設備のスパークと勘違いして驚かせてしまいます。電源を切るときいちいち気を使うのが不満です。
ちなみに、500ルーメンのCOB-WL001の商品ページの説明文、光の強さ3段階と説明されてますが、2段階の誤りです。訂正してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。COB-WL001は3段階の明るさの商品となります。メーカーサイトを詳しくはご確認ください。

対象商品 : 12011547
2023-03-02
用途: メンテナンス
サービス業

機器のメンテナンス、電気配線のときにとても役立ちました

対象商品 : 12011547
2023-02-18
用途: 車のメンテナンス、夜間の荷下ろし等
go5建設業・工事業

商品を使った感想として、思っていたより商品のサイズが小さくコンパクトであった。
ライト明るさは、コンパクトサイズなのに非常に明るく感じた。バッテリー残量と共に明るさも減っていった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする