設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
保護等級IP65
マグネットマグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97
質量(g)140
電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh
使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分
充電時間(時間)5
検知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)
モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)
可動範囲(°)【ライト部】360
消費電力(W)1
寿命設計寿命4万時間
明るさ(Lm)最大130
光色高輝度白色
電球の種類LED