アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
テラピンチテトロン製(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイボリー
サイズ
L
サイズ(cm)
57〜59
注文コード
12011846
品番
66310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
サイズ
L
サイズ(cm)
57〜59
素材
テトロン生地使用 ポリエステル65%・綿35%
色番
11