緑のやさいプランター

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 12012405 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質ポリプロピレン 容量(L)10 グリーン 規格(型)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×14.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01293678
2022-05-14
用途:
野菜の育成
有限会社エーアンドエスプランニング 様

大きさも手ごろでベランダ等でも簡単に葉物野菜を育成するのに使いやすい製品です。

対象商品:
01293678
2021-10-29
用途:
ラディッシュ栽培
農・林・水産業

培養土10gで移動時の重量がラク、深さ、強度も良好です、出来たらカラーバリエーションがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする