虫取り網コンパクト

(13件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード12012439 品番UZ-13265
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900〜1330 材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20030299
2026-02-05
用途:
ニホンミツバチブンポウ捕獲
小島塗装店 様 (建設業・工事業)

ニホンミツバチブンポウ捕獲には少し小さく失敗しました。しかし値段の割にしっかりした品物です。

対象商品:
20030299
2025-11-27
用途:
店に入った虫を捕まえて外に出す
書肆アラビク 様 (サービス業)

他の方のレビューにもある通り、持ち手のあるほうの柄が簡単に抜け落ちます。
長尺物なのでゴミにも出しづらいので使いますが、この柄は樹脂部分に接着剤でつけたら使えるのでしょうか? 間違ったところを接着すると伸縮機能も失われそうで使う前から気が重くなります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。

2025-07-17
用途:
工場内
サービス業

虫取りに使用するのではなく、工場内に鳥が入ってくることがあり、
その時に追い払うのに使用する。
鳩とか大きいと、このタモでは無理かもしれないけど、意外と出来ます。

対象商品:
20030308
2023-11-14
用途:
カメムシ大量発生の為、カメムシ駆除
製造業

伸縮自在なので、高いところは伸ばして使用できるし、使用しない時はコンパクト
軽いので、素早く捕まえることができます

2025-04-03
用途:
池の落ち葉拾い
運輸・通信業

網の部分が柄からスポッと抜けました。
2個購入しましたがどちらともです。
ボンドで固定してからでないと使用できません。

1人が参考にしています
対象商品:
20030308
2022-07-12
用途:
子供と虫とりに
サービス業

安く売ってるが、すぐに穴が開くし伸縮タイプは伸ばすと抜けてしまったりする。
とても使いやすく、ピンクいろはあまり無いので、公園ですぐに自分のだと分かるようで、いつもピンクの取り合いになるのでリピートしようかな?と思います。

対象商品:
20030317
2021-10-05
用途:
ハエ類の捕獲
株式会社エスクリエイト 様 (製造業)

多数の虫をまとめて網に溜めてから虫かごに入れたかったので、あみの深さと柔軟さのあるものが良かったです。

対象商品:
20030299
2021-04-20
用途:
遠出の時に蝶の捕獲
その他業種

値段的に、安くて丈夫で満足です、それと準備できたもの単位で送ってくれるので、同じ日に2つ着くことがあるが、一つ分の送料で送っていただいてモノタロウさんの誠意が感じられてうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする