アイトス
アメリカンメッシュキャップ(MC31/3100)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12012458
品番
66316
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ワントーンで決まる、メッシュ素材使用のベーシックキャップ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
カモフラージュ
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
色番
118