伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
小型ゴミ箱用ポリ袋ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
12012509
品番
KGR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
小型用ゴミ箱のサイズにあわせたゴミ袋です。
中身が見えにくい乳白半透明タイプです。
容量(L)
10
色
乳白半透明
厚さ(mm)
0.025
用途
小型ゴミ箱用に
材質
LDPE
寸法(横×縦)(mm)
【袋】400×500