トイレ用ポリ袋 ロールタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 12012536 品番 GLR-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

コンパクトにストックできて、1枚ずつ切り離して使えるロールタイプのトイレ用ポリ袋です。

ピンク 厚さ(mm)0.025 用途トイレ用に 材質LDPE 寸法(横×縦)(mm)【袋】300×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
定期購入
製造業

事務所トイレでもよく使います。ロールは便利ですね。

対象商品:
12012527
2023-08-15
用途:
トイレのゴミ袋
製造業

大きさや暑さがちょうどいいです。女子トイレのゴミ袋で使って、捨てる時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする