伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
テープ付きごみ袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
12012545
品番
BTG-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
テープ付きで机や壁に貼り付けて使用できるゴミ箱いらずのゴミ袋です。
容量(L)
8
色
乳白半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE
用途
一時的な作業用に
寸法(横×縦)(mm)
【袋】340×460