伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
テープ付きごみ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
12012570
品番
BTG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
テープ付きで机や壁に貼り付けて使用できるゴミ箱いらずのゴミ袋です。
容量(L)
45
色
乳白半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE
用途
一時的な作業用に
寸法(横×縦)(mm)
【袋】650×800