アイトス
アメリカンラッセルキャップ(3200)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
レッド×ホワイト
ホワイト
ロイヤルブルー×ホワイト
ネイビー×ホワイト
ブラック×ホワイト
フラッシュイエロー×ホワイト
イエロー×ホワイト
ターコイズブルー×ホワイト
グリーン×ホワイト
ライトグリーン×ホワイト
ワイン×ホワイト
フラッシュオレンジ×ホワイト
オレンジ×ホワイト
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12012571
品番
66318
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
フィット感抜群のラッセルメッシュキャップ。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
レッド×ホワイト
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ラッセルメッシュ ポリエステル100%
色番
9