伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリゴミ袋(メタロセン配合)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
12012615
品番
GMH-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
容量(L)
30
色
半透明
厚さ(mm)
0.024
用途
ごみ処理、保管など
材質
LDPE+メタロセン
寸法(mm)
【袋】500×700