ポリゴミ袋(メタロセン配合)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15枚) 注文コード 12012658 品番 GMT-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。

容量(L)20 透明 厚さ(mm)0.024 用途ごみ処理、保管など 材質LDPE+メタロセン 寸法(mm)【袋】520×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする