ポリゴミ袋(メタロセン配合)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15枚) 注文コード 12012728 品番 GMBL-452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。

容量(L)45 厚さ(mm)0.024 用途ごみ処理、保管など 材質LDPE+メタロセン 寸法(mm)【袋】650×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする