ベースキャップ(3700)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12012729 品番 66320
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ポリエステルツイル使用の軽量で丈夫なベースキャップ。 アジャスター付

仕様アジャスター付 ネイビー サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ツイル ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする