アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ベースキャップ(3700)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12012738
品番
66320
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ポリエステルツイル使用の軽量で丈夫なベースキャップ。 アジャスター付
仕様
アジャスター付
色
レッド
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
9