アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ベースキャップ(3700)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
12012747
品番
66320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルツイル使用の軽量で丈夫なベースキャップ。 アジャスター付
仕様
アジャスター付
色
ブラック
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
10