AOT-003 少し厚手のおしぼりタオル 伊藤忠リーテイルリンク 12012825 AOT-003 少し厚手のおしぼりタオル 伊藤忠リーテイルリンク 12012825

少し厚手のおしぼりタオル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 12012825 品番 AOT-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

少し厚手の定番タイプのおしぼりタオル。
カラー毎(4色展開)に買えるので、使い分けできて便利。

ブルー 混率(%)綿100 質量(g)38 寸法(mm)280×400 用途ホテル・病院や美容サロンに 種別おしぼりタオル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
食事の時
その他業種

口腔内の手術により、唾液腺がなく、また神経もマヒ状態なので無意識のうちに食べ物がこぼれたりもするため、ティッシュでは対応しきれず、おしぼりタオルを使用しながら食事をしています。
分厚いわけではないのですが、薄すぎず柔らかいので丁度良い厚さです。コスパも比較的良いのでありがたく使用しています。

2025-11-27
用途:
釣り

釣った魚の針外し・締める時に使用しました
製品に厚みもあり、魚の粘膜にも対応出来ました
当日に使用し、使い捨て出来る価格なので良いと思います

2025-07-01
用途:
掃除
富士美 様 (飲食業)

使いやすく、価格もリーズナブルでよかったです。次も買います

対象商品:
12012834
2025-02-17
用途:
毎日のデスク周辺ルーティン掃除
製造業

挨拶等で頂くタオルを半分に切って使用していた為、サイズと厚さは良いが、きつく絞ると繊維がぶちぶちと切れてすぐに穴が開いてしまう。通常のタオルでは半年以上使用していたが、穴開きではパソコンキーボードの拭き掃除で引っ掛かってしまいボロボロになり、1カ月〜2カ月程で交換が必要でした。

2024-03-10
用途:
台ふきんとして利用
その他業種

今使っている台ふきんがぺろぺろになってきたので、新しいものを探しましたが、なかなかこういう少し厚手の台ふきんがなくて困っていましたが、やっとこちらで見つかりとても助かりました。1枚100円ぐらいなので妥当だと思います。白でもよかったのですが、汚れが目立つので、とりあえあず青にしました。でも、塩素系漂白剤で消毒するので、そのうち白になると思います。
よく、水を吸うし、使いやすい。タグは邪魔なので、ハサミで切り取りました。

対象商品:
12012807
2023-10-12
用途:
和菓子製造の過程で
卸売・小売業

毎日漂白をするのですが、厚みがあり安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする