アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ソリッドサージキャップ(5400)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12012860
品番
66322
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ウール独特の肌触り、厚みのある素材が高級感を演出。 金具バックル調整。
仕様
金具バックル調整
色
ベージュ
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル アクリル80%・ウール20%
色番
2