アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ソリッドサージキャップ(5400)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
12012869
品番
66322
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウール独特の肌触り、厚みのある素材が高級感を演出。 金具バックル調整。
仕様
金具バックル調整
色
ネイビー
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル アクリル80%・ウール20%
色番
8