AFT-001 少し厚手のフェイスタオル 伊藤忠リーテイルリンク 12012877 AFT-001 少し厚手のフェイスタオル 伊藤忠リーテイルリンク 12012877

少し厚手のフェイスタオル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 12012877 品番 AFT-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

しっかり拭ける厚手タイプ。
使い分けできる4色展開。

ホワイト 混率(%)綿100 質量(g)75 寸法(mm)340×800 用途ホテル・病院や美容サロンに 種別フェイスタオル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
手洗い時に

手洗い時に使用しています。
水の吸収も良く色もキレイで申し分ないです。

対象商品:
12012877
2024-07-23
用途:
フェイスタオルとしてと機械掃除用
有限会社太田製麺所 様 (製造業)

今まで近くのお店で購入していましたが、購入したタオルも同じように問題なく使えています
価格も近くのお店より安く購入できました

対象商品:
12012850
2023-07-30
用途:
倉庫、事務所手作業後、手洗い後の手拭きタオルに!!
卸売・小売業

これはいいです、水分をしっかりと吸収、これなら2枚使わなくてもちゃんと指の間も乾きます。厚手にして良かったです。

対象商品:
12012877
2023-02-06
用途:
ガラス清掃の表面仕上げ拭きに利用
運輸・通信業

使い始めは毛くず(?)がガラス面に付着します。タオルをバタバタ振り回すと、細かい毛くずが飛び散ります。3-5回の水洗いで毛くずはだいぶ減りました。その後の使い心地には満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする