伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
ごあいさつタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
12012886
品番
GT-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
袋に名刺ポケット付き。オーソドックスなご挨拶用のし付タオル。
モノタロウではこんなお得な商品も!
お年賀タオル 名刺ポケット付き
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
色
ホワイト
混率(%)
綿100
質量(g)
62
寸法(mm)
340×850
用途
ご挨拶用に