スーパーニットキャップ(5600)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12012887 品番 66323
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

柔らかく、伸縮性に優れたポリエステルニット。 マジックテープ調整

仕様マジックテープ調整 ホワイト サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ニット ポリエステル97%・ポリウレタン3% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする