アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
スーパーニットキャップ(5600)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12012896
品番
66323
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
柔らかく、伸縮性に優れたポリエステルニット。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
ブルー
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ニット ポリエステル97%・ポリウレタン3%
色番
6