伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
業務用スレン染めベッドサイズタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12012904
品番
BT-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エステやスパなどの「敷く、掛ける」用途に適した薄手で丈夫な色落ちしにくいスレン染め超大判ベッドサイズタオル。
色
ピンク
混率(%)
綿100
質量(g)
616
寸法(mm)
900×1900
用途
ホテル・病院や美容サロンに
種別
業務用タオル