スーパーニットキャップ(5600)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード12012905 品番66323
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、伸縮性に優れたポリエステルニット。 マジックテープ調整

仕様マジックテープ調整 ネイビー サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ニット ポリエステル97%・ポリウレタン3% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする