伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
業務用スレン染めベッドサイズタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12012920
品番
BT-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エステやスパなどの「敷く、掛ける」用途に適した薄手で丈夫な色落ちしにくいスレン染め超大判ベッドサイズタオル。
色
ブラウン
混率(%)
綿100
質量(g)
616
寸法(mm)
900×1900
用途
ホテル・病院や美容サロンに
種別
業務用タオル