伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
環境対応 ごあいさつタオル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
12012929
品番
EGT-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
袋に名刺ポケット付き。再生原料仕様で環境にやさしいご挨拶タオル。
色
ホワイト
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生繊維使用)
質量(g)
63
寸法(mm)
340×850
用途
ご挨拶用に