3/22より値下げ!現場を応援

66324 ラッセルキャップ(5700) アイトス 12012939 66324 ラッセルキャップ(5700) アイトス 12012939

ラッセルキャップ(5700)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12012939 品番 66324
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

弾力のあるラッセルメッシュを全面に使用。 マジックテープ調整

仕様マジックテープ調整 ネイビー サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ラッセルメッシュ ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする