伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
ノモス 防菌防臭/制菌フェイスタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
12012947
品番
NF-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
【SEKマーク(オレンジ)】繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しており、イヤな部屋干し臭を抑えます。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
質量(g)
81
寸法(mm)
340×800
用途
ホテル・病院や美容サロンに
種別
フェイスタオル