伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
業務用フェイスタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
12013017
品番
HF-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛羽落ちしにくく洗濯耐久性に優れた高密度織りのプロ仕様ホテル用タオルです。
肌触りと吸水性に優れたコーマ糸を使用しています。
色
ブラウン
混率(%)
綿100
質量(g)
115
寸法(mm)
340×850
用途
ホテル・病院や美容サロンに
種別
フェイスタオル