伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの バス用品
伊藤忠リーテイルリンクの バスタオル・フェイスタオル
フェイスタオル ダークカラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
12013035
品番
FTD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
汚れの目立ちにくい濃色無地カラーのタオルです。
肌になじみやすく、吸水性がよいのが特徴です。
色
黒
混率(%)
綿100
質量(g)
63
寸法(mm)
340×800
用途
建設業・製造業に
種別
フェイスタオル