伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 掃除用具
伊藤忠リーテイルリンクの 雑巾・クロス・ふきん
カラーキッチン台ふきん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
12013060
品番
KD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
おしぼりにも使えるタオルふきん。
肌触りのいい綿100%。
衛生管理に役立つカラーアソート。
寸法(mm)
280×400
色
カラーアソート
混率(%)
綿100
用途
お掃除、台拭き、その他水拭き、乾拭きに
繰り返し・詰め替え
対応