伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 掃除用具
伊藤忠リーテイルリンクの フローリングワイパー
伊藤忠リーテイルリンクの フローリングワイパー用シート
フローリングワイパーウェットシートしつこい汚れ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
12013130
品番
FS-003W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ配合のフローリングワイパー用ウェットシート。しつこい油汚れもしっかり落とします。
タイプ
ウエットシート
材質
レーヨン、ポリエステル
成分
アルカリ電解水、エタノール、プロピレングリコール、セスキ炭酸Na、ベンザルコニウムクロリド、エチルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na
シートサイズ(mm)
300×200
用途
お掃除用に
仕様
しつこい汚れ用
商品タイプ
本体