ツイルキャップ(6500)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード12013140 品番66327
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズンに対応する定番ツイルキャップ。 ワンタッチベルト付

仕様ワンタッチベルト付 ブラック サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ツイル ポリエステル80%・綿20% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする