伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 掃除用具
伊藤忠リーテイルリンクの 掃除シート
伊藤忠リーテイルリンクの 家具・壁紙用掃除シート
おそうじシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
商品タイプ
本体
注文コード
12013148
品番
OS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
除菌もできるおそうじシート。
ボトルタイプなので取り出しやすくちょっとした汚れが気になったときにすぐに使えます。
材質
レーヨン
成分
精製水、エタノール、洗浄剤、防腐剤、香料
シートサイズ(mm)
158×181
用途
デスクまわりのお掃除に
タイプ
ウェット
商品タイプ
本体