アイトス
ツイルメッシュキャップ(6600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
ブラック
ダークグリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013167
品番
66328
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
定番ツイルキャップのメッシュバージョン。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
ベージュ
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
2