アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
アメリカンフラットキャップ(33000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013298
品番
66330
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
カラーの組み合わせが個性的なフラットキャップ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
レッド×ブラック
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
色番
9