昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース
高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転
調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能
CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き
考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適