1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013507 品番DVIVGAMM1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。
DVI DDWG規格に準拠。
応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
優れた電導性を発揮する金メッキ端子。
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。

ケーブル長(m)1 質量(g)119 ブラック 保証期間ライフタイム コネクタADVI-A (17ピン) コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続 コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス) 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-A (17ピン) コネクタ2VGA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする