アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
ユーティリティメッシュキャップ(36000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロイヤルブルー×ホワイト
注文コード
12013551
品番
66334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マーキングに適したユーティリティキャップのメッシュバージョン イベントにおすすめ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
ロイヤルブルー×ホワイト
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
6