※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100/110
注文コード
12013585
品番
PCD2406-01-100L
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・内容量
など
1211
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100/110
切換方式
4方向複動
種別
5ポートパイロット形電磁弁
配管形式
サブベース配管形
形式
ダブルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.8
シール方式
ソフトシール
位置数
2
作動方式
パイロット形
ポートサイズ
Rc1/8