画像準備中

ユーティリティメッシュキャップ(36000)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン×ホワイト 注文コード12013596 品番66334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

マーキングに適したユーティリティキャップのメッシュバージョン イベントにおすすめ。 ワンタッチベルト付

仕様ワンタッチベルト付 グリーン×ホワイト サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ツイル ポリエステル100% 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする