キャスター付きタブレットスタンド/高さ調節機能/ストッパー付きキャスター/7インチ - 11インチ タブレット対応 可動式フロアスタンド/着脱可能タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013629 品番STNDTBLTMOB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)
手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整
安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適
互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種
簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止

用途
タブレットをプレゼンテーションに活用
ポータブルディスプレイとして使用
会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50 幅(cm)50 高さ(m)1.5 質量(kg)3.8 保証期間5年間 静止耐荷重(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節:925mm〜1468mm、回転機能、角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする