アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
ユーティリティメッシュキャップ(36000)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
12013639
品番
66335
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マーキングに適したユーティリティキャップのメッシュバージョン イベントにおすすめ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
ブラック
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
10