3m 高解像度対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013665 品番MXT101HQ10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。
電波障害を防止するフェライトコア。
応力緩和性を備えたモールドコネクタ。

ケーブル長(m)3 ブラック 質量(g)366 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 用途VGAモニタケーブルを延長 仕様15ピン コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス) 最大解像度1920x1200以上 信号方式VGA フェライトコアあり 変換タイプオス-メス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
注意
※コネクタには9番ピンが装着されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする