のぞき見防止プライバシーフィルター/着脱式/汎用19インチ PCモニター用/16:10アスペクト比対応/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013674 品番PRIVACY-SCREEN-19M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。19インチワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止
簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%〜51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン
高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム
まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム

用途
オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護
液晶ディスプレイを埃や汚れから保護
医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応インチサイズ19インチワイド 取付両面テープ ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 長さ(mm)408 幅(mm)255 高さ(mm)0.5 質量(g)79 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする